MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-5-50 kierretappi, B7 Ptfe, 5/8-11 kierrekoko, 5 tuuman pituus, 50 pk | AE4YEE 5NYJ7

MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-5-50 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 5/8-11, pituus 5 tuumaa, 50 pk

Varastossa
Tuote: AE4YEE Malli: B7-.625-5-50Ristiviite: 5NYJ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€314.46 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysin kierteitetty tappi
luokka2A
Suorittaa loppuunPTFE (fluoripolymeeri)
LuokkaB7
MateriaaliB7 seosterästä
Min. Vetolujuus125,000 PSI
Kokonaispituus5"
Rockwellin kovuusC35
Temp. alueJopa 1100 F
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 8-11
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.8475
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAUDLIN PRODUCTS B7-.625-5-50 kierretappi, B7 Ptfe, kierrekoko 5/8-11, pituus 5 tuumaa, 50 pk
€314.46 /pakkaus