Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN SF12 Pehmeä vasara 12 unssia Hickory AB8WKU 2A531

VAUGHAN SF12 Soft Face Hammer 12 unssia Hickory

Varastossa
Tuote: AB8WKU Malli: SF12Ristiviite: 2A531

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€30.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä vasara
VäriPunainen / Keltainen
Kahvahikkoripuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalihikkoripuu
KovuusPehmeä kova
pään pituus4.75 "
Pään paino12 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus12.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1-3 / 8 tuumaa
Kärjen materiaaliNylon
VihjetyyppiPehmeä kova
TyyppiVihjeillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5805
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN SF6 Pehmeä vasara 6 unssia Hickory AB8WKQ 2A528 SF63.875 "6 oz.10.5 "€29.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN SF12 Soft Face Hammer 12 unssia Hickory
€30.69 / yksikkö