Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN SF6 Pehmeä vasara 6 unssia Hickory AB8WKQ 2A528

VAUGHAN SF6 Soft Face Hammer 6 unssia Hickory

Varastossa
Tuote: AB8WKQ Malli: SF6Ristiviite: 2A528 / 4R439

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeä vasara
VäriPunainen / Keltainen
Kahvahikkoripuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalihikkoripuu
KovuusPehmeä kova
pään pituus3.875 "
Pään paino6 oz.
Ei kipinöintiäEi
Kokonaispituus10.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vinkki Dia.1 sisään.
Kärjen materiaaliNylon
VihjetyyppiPehmeä kova
TyyppiVihjeillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)32.51
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipään pituusPään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN SF12 Pehmeä vasara 12 unssia Hickory AB8WKU 2A531 SF124.75 "12 oz.12.5 "€30.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN SF6 Soft Face Hammer 6 unssia Hickory
€29.69 / yksikkö