Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN RM250 Rawhide Mallet 20 unssia Hickory AE8CYM 6CLT9

VAUGHAN RM250 Rawhide Mallet 20 unssia Hickorya

Varastossa
Tuote: AE8CYM Malli: RM250Ristiviite: 6CLT9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaakavaljainen Mallet
Kasvojen halkaisija2.5 "
Kahvahikkoripuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalijalopuu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus4"
PäämateriaaliRaakanahka
Pään paino20 oz.
Kokonaispituus13.5 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiRaakanahka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN RM100 Rawhide Mallet 2 unssi Hickory AE8CYL 6CLT7 RM1001"2"2 oz.10 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN RM250 Rawhide Mallet 20 unssia Hickorya
€125.19 / yksikkö