VAUGHAN RM100 Rawhide Mallet 2 unssi Hickory AE8CYL 6CLT7

VAUGHAN RM100 Rawhide Mallet 2 unssia Hickorya

Tuote: AE8CYL Malli: RM100Ristiviite: 6CLT7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaakavaljainen Mallet
Kasvojen halkaisija1"
Kahvahikkoripuu
Käsittele väriäLuonnollinen
Kahva materiaalijalopuu
Pään väriLuonnollinen
pään pituus2"
PäämateriaaliRaakanahka
Pään paino2 oz.
Kokonaispituus10 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
TyyppiRaakanahka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKasvojen halkaisijapään pituusPään painoKokonaispituusHinta
VAUGHAN RM250 Rawhide Mallet 20 unssia Hickory AE8CYM 6CLT9 RM2502.5 "4"20 oz.13.5 "€125.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN RM100 Rawhide Mallet 2 unssia Hickorya