Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN RM24TB kumimallikärjen 2 tuuman halkaisija pehmeä musta AB3JAA 1TMC1

VAUGHAN RM24TB kumivasaran kärki, halkaisija 2 tuumaa, pehmeä musta

Varastossa
Tuote: AB3JAA Malli: RM24TBRistiviite: 1TMC1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriMusta
Sopii vasaroihin1TMB9-kumi-mallet
KovuusPehmeä
Vinkki Dia.2 sisään.
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4016993500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VAUGHAN RM24TW -kumi-malletin kärki 2 tuuman halkaisija pehmeä valkoinen | AB3JAB 1TMC2 RM24TWValkoinen€8.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN RM24TB kumivasaran kärki, halkaisija 2 tuumaa, pehmeä musta
€8.33 / yksikkö