Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN RM24TW -kumi-malletin kärki 2 tuuman halkaisija pehmeä valkoinen | AB3JAB 1TMC2

VAUGHAN RM24TW kumivasaran kärki, halkaisija 2 tuumaa, pehmeä valkoinen

Varastossa
Tuote: AB3JAB Malli: RM24TWRistiviite: 1TMC2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriValkoinen
Sopii vasaroihin1TMB9-kumi-mallet
KovuusPehmeä
Vinkki Dia.2 sisään.
Kärjen materiaaliKumi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)38.86
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi4016996050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
VAUGHAN RM24TB kumimallikärjen 2 tuuman halkaisija pehmeä musta AB3JAA 1TMC1 24TBMusta€8.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN RM24TW kumivasaran kärki, halkaisija 2 tuumaa, pehmeä valkoinen
€8.53 / yksikkö