VAUGHAN R175 Hammer Tip Soft Rawhide 1-3 / 4 tuumaa | AH8EPK 38NF29

VAUGHAN R175 vasaran kärki pehmeä raakanaha 1-3/4 tuumaa

Tuote: AH8EPK Malli: R175Ristiviite: 38NF29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVasaran kärki
VäriRuskea
Sopii vasaroihinValmistaja Nro R175
KovuusPehmeä
Vinkki Dia.1-3/4
Kärjen materiaaliRaakanahka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2474
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKierteen kokoKärjen materiaaliHinta
VAUGHAN NT125 -vasaran kärki kovaa nailonia 1-1 / 4 tuumaa | AH8EPH 38NF27 NT125ValkoinenKova9/16 x 12Nylon€48.54
VAUGHAN NT175 vasaran kärki kovaa nailonia 1-3 / 4 tuumaa | AH8EPJ 38NF28 NT175ValkoinenKova3/4 x 12Nylon€66.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN R175 vasaran kärki pehmeä raakanaha 1-3/4 tuumaa