QORPAK GLC-02240 pullon leveä suu 250 Ml 8 unssia - pakkaus 24 | AD2UJH 3UEK4

QORPAK GLC-02240 Pullo, leveäsuu 250 ml 8 unssia - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2UJH Malli: GLC-02240Ristiviite: 3UEK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€516.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuspinnoitettu purkki
PerusmateriaaliLasi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliMuovipinnoitettu lasi
Koko250 ml / 8 oz.
SulkemisväriVihreä
SulkumateriaaliLämpökovettuva F217 / PTFE
Halkaisija73mm
Suorittaa loppuun70mm / 400
ValmistumisalueEi määritelty
Korkeus89mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko70 - 400 mm
MuotoKeskikokoinen pyöreä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.525
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)32.39
HS-koodi7010900530
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: korkilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkemisväriSulkumateriaaliHinta
QORPAK GLC-02242 Pullon suojapinnoitettu 8 unssia 70-400 - Pakkaus 24 | AD4PCN 41W198 GLC-022428 oz.MustaFenolimassa / vinyyli€421.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLC-02240 Pullo, leveäsuu 250 ml 8 unssia - 24 kpl pakkaus
€516.14 / yksikkö