VAUGHAN AP22 Rock Pick 22 unssiteräs | AE8CXZ 6CLP2

VAUGHAN AP22 Rock Pick 22 unssia terästä

Tuote: AE8CXZ Malli: AP22Ristiviite: 6CLP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRock Pick
KasvotTasoita
KahvaTeräs
pään pituus7.25 "
PäämateriaaliTeräs
Pään paino22 oz.
Kokonaispituus12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN AP22 Rock Pick 22 unssia terästä