Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN 574-31 Hammer Solid Mallet -kumi 20 unssia 13 tuumaa | AH8EPB 38NF21

VAUGHAN 574-31 Hammer Solid Mallet Rubber 20 unssia 13 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8EPB Malli: 574-31Ristiviite: 38NF21

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumi Mallet
Kasvojen halkaisija2.25 "
Käsittele väriäRuskea
Kahva materiaalihikkoripuu
Pään väriMusta
pään pituus4"
PäämateriaaliKumi
Pään paino20 oz.
Kokonaispituus13 "
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.567
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)11.18
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 574-31 Hammer Solid Mallet Rubber 20 unssia 13 tuumaa
€35.82 / yksikkö