Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VAUGHAN 150RF vasaran kärki raakanaha pehmeä 1-1/2 tuumaa | AE8CYR 6CLU3

VAUGHAN 150 RF vasaran kärki raakanaha pehmeä 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8CYR Malli: 150RFRistiviite: 6CLU3

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeävasaran kärki
VäriLuonnollinen
Sopii vasaroihin6CLU0
KovuusPehmeä
Vinkki Dia.1-1 / 2 tuumaa
Kärjen materiaaliRaakanahka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKärjen materiaaliHinta
VAUGHAN 125RF vasarakärki raakanahkainen pehmeä 1-1 / 4 tuumaa luonnollinen | AE8CYQ 6CLU2 125RFLuonnollinenPehmeäRaakanahka€14.88
VAUGHAN 125NF -vasaran kärjen nailon keskikokoinen 1-1 / 4 tuuman kirkas | AE8CYT 6CLU4 125NFPoista valintaKeskikokoinenNylon-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN 150NF -vasaran kärki Nylon Medium 1-1 / 2 Tuumaa Kirkas | AE8CYU 6CLU5 150NFLuonnollinenKeskikokoinenNylon-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN 125PF vasarakärki muovi, kova 1-1/4 tuumaa kirkas | AE8CYV 6CLU6 125PFValkoinenKovaMuovi-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN 150PF vasarakärki muovi kova 1-1/2 tuumaa valkoinen | AE8CYW 6CLU7 150PFValkoinenKovaMuovi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 150 RF vasaran kärki raakanaha pehmeä 1-1/2 tuumaa
€19.14 / yksikkö