VAUGHAN 150NF -vasaran kärki Nylon Medium 1-1 / 2 Tuumaa Kirkas | AE8CYU 6CLU5

VAUGHAN 150NF vasaran kärki Nylon Medium 1-1/2 tuumaa kirkas

Tuote: AE8CYU Malli: 150NFRistiviite: 6CLU5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmeävasaran kärki
VäriLuonnollinen
Sopii vasaroihin6CLU1
KovuusKeskikokoinen
Vinkki Dia.1-1 / 2 tuumaa
Kärjen materiaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)23.11
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8205203000
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKovuusKärjen materiaaliHinta
VAUGHAN 125RF vasarakärki raakanahkainen pehmeä 1-1 / 4 tuumaa luonnollinen | AE8CYQ 6CLU2 125RFLuonnollinenPehmeäRaakanahka€14.40
VAUGHAN 150RF vasaran kärki raakanaha pehmeä 1-1/2 tuumaa | AE8CYR 6CLU3 150RFLuonnollinenPehmeäRaakanahka€18.44
VAUGHAN 125NF -vasaran kärjen nailon keskikokoinen 1-1 / 4 tuuman kirkas | AE8CYT 6CLU4 125NFPoista valintaKeskikokoinenNylon-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN 125PF vasarakärki muovi, kova 1-1/4 tuumaa kirkas | AE8CYV 6CLU6 125PFValkoinenKovaMuovi-
Tarjouspyyntö
VAUGHAN 150PF vasarakärki muovi kova 1-1/2 tuumaa valkoinen | AE8CYW 6CLU7 150PFValkoinenKovaMuovi-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 150NF vasaran kärki Nylon Medium 1-1/2 tuumaa kirkas