VAUGHAN 106-02 Straight Claw Hammer Linesman 28 unssia | AH8ENZ 38NF19

VAUGHAN 106-02 Straight Claw Hammer Linesman 28 unssia

Tuote: AH8ENZ Malli: 106-02Ristiviite: 38NF19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora kynsivasara
KasvotTasoita
Kasvojen halkaisija1.375
Kahvahikkoripuu
PäämateriaaliTaottu teräs
Pään paino28.0
Kokonaispituus15.5
TyyppiLinjatuomari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0886
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)16.76
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAUGHAN 106-02 Straight Claw Hammer Linesman 28 unssia