VALVOLINE 795624 Vaihteistoöljy, Synteettinen, 55 Gal, Rumpu | CU7QDZ 453A79

VALVOLINE 795624 Vaihteistoöljy, synteettinen, 55 gal, rumpu

Varastossa
Tuote: CU7QDZ Malli: 795624Ristiviite: 453A79

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,799.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihdeöljy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 195.8962
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VALVOLINE VV820 Gear Oil, Mineraali, Sae Grade 75W-90, 1 Qt, Tippapullo | CU7QDM 4NPK1 VV820€16.72
VALVOLINE 773732 Vaihteistoöljy, Mineraali, Sae Grade 80W-90, 1 Gal, Kannu | CU7QDN 4NPK8 773732€58.42
VALVOLINE VV831 Vaihteistoöljy, Mineraali, Sae Grade 80W-90, 1 Qt, Tippapullo | CU7QDP 4NPK9 VV831€15.41
VALVOLINE VV838 Gear Oil, Mineral, Sae Grade 80W-90, 5 Gal, Pail | CU7QDQ 4NPK7 VV838€265.06
VALVOLINE VV835 vaihteistoöljy, mineraali, Sae Grade 80W-90, 55 Gal, rumpu | CU7QDR 2MWE5 VV835€2,763.08
VALVOLINE VV829 Gear Oil, Mineral, Sae Grade 85W-140, 5 Gal, Pail | CU7QDT 4NPK3 VV829€265.60
VALVOLINE VV70044 Gear Oil, Mineral, Sae Grade 90, 5 Gal, Pail | CU7QDU 4NPU3 VV70044€293.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALVOLINE 795624 Vaihteistoöljy, synteettinen, 55 gal, rumpu
€3,799.15 / yksikkö