VALTERRA 6910 -venttiililuokka 125 10 tuumaa | AD7YXU 4HGF9

VALTERRA 6910 Gate Valve Class 125 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD7YXU Malli: 6910Ristiviite: 4HGF9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,191.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Konepellin tyyliTullivarastossa
luokkaLuokan 125
Yhteyden tyyppiLuistaa
Kahva materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus13.125 "
Maks. Nesteen lämpötila.167-astetta F
Maks. Vedenpaine10 psi
Putken koko10 "
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen23.75 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.58
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliHinta
VALTERRA 4201 -venttiililuokka 125 2 tuuman luistin | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 Ruostumaton teräs€43.22
VALTERRA 4301 -venttiililuokka 125 3 tuuman luistin | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 Ruostumaton teräs€72.16
VALTERRA 6401 -venttiililuokka 125 4 tuuman luistin | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR 6401Alumiini5.187 "20 psi4"9-15 / 16 "304 Ruostumaton teräs€177.42
VALTERRA 6601 -venttiililuokka 125 6 tuuman luistin | AD7YXF 4HGE6 6601304 Ruostumaton teräs11.125 "10 psi6"16-27 / 32 "304 Ruostumaton teräs€555.20
VALTERRA 6801 -venttiililuokka 125 8 tuuman luistin | AD7YXG 4HGE7 6801304 Ruostumaton teräs13.75 "10 psi8"16-27 / 32 "304 Ruostumaton teräs€732.60
VALTERRA 6201 -venttiililuokka 125 2 tuuman liukastuva PVC AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "polypropeeni€32.05
VALTERRA 6912 -venttiililuokka 125 12 tuumaa | AD7YXV 4HGG1 6912304 Ruostumaton teräs15.125 "10 psi12 "23.75 "304 Ruostumaton teräs€1,235.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALTERRA 6910 Gate Valve Class 125 10 tuumaa
€1,191.89 / yksikkö