Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALTERRA 6401 -venttiililuokka 125 4 tuuman luistin | AD7YXE 4HGE5 / 6401GR

VALTERRA 6401 Gate Valve Class 125 4 tuuman luisto

Varastossa
Tuote: AD7YXE Malli: 6401Ristiviite: 4HGE5 / 6401GR

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€174.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Konepellin tyyliTullivarastossa
luokkaLuokan 125
Yhteyden tyyppiLuistaa
Kahva materiaaliAlumiini
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus5.187 "
Maks. Nesteen lämpötila.167-astetta F
Maks. Vedenpaine20 psi
Putken koko4"
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen9-15 / 16 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.845
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahva materiaaliSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliHinta
VALTERRA 4201 -venttiililuokka 125 2 tuuman luistin | AD7YWV 4HGD5 / 4201GR 4201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "304 Ruostumaton teräs€42.58
VALTERRA 4301 -venttiililuokka 125 3 tuuman luistin | AD7YWZ 4HGD9 / 4301GR 4301PVC4.5 "30 psi3"7.156 "304 Ruostumaton teräs€72.16
VALTERRA 6601 -venttiililuokka 125 6 tuuman luistin | AD7YXF 4HGE6 6601304 Ruostumaton teräs11.125 "10 psi6"16-27 / 32 "304 Ruostumaton teräs€547.00
VALTERRA 6801 -venttiililuokka 125 8 tuuman luistin | AD7YXG 4HGE7 6801304 Ruostumaton teräs13.75 "10 psi8"16-27 / 32 "304 Ruostumaton teräs€721.76
VALTERRA 6201 -venttiililuokka 125 2 tuuman liukastuva PVC AD7YXN 4HGF4 / 6201GR 6201PVC3.5 "40 psi2"5.5 "polypropeeni€31.59
VALTERRA 6910 -venttiililuokka 125 10 tuumaa | AD7YXU 4HGF9 6910304 Ruostumaton teräs13.125 "10 psi10 "23.75 "304 Ruostumaton teräs€1,174.29
VALTERRA 6912 -venttiililuokka 125 12 tuumaa | AD7YXV 4HGG1 6912304 Ruostumaton teräs15.125 "10 psi12 "23.75 "304 Ruostumaton teräs€1,217.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALTERRA 6401 Gate Valve Class 125 4 tuuman luisto
€174.80 / yksikkö