Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALTERRA 6109 -venttiililuokka 125 1-1 / 2 tuuman PVC | AD7YXR 4HGF7 / 6109GR

VALTERRA 6109 Gate Valve Class 125 1-1/2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AD7YXR Malli: 6109Ristiviite: 4HGF7 / 6109GR
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
€18.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Konepellin tyyliTullivarastossa
luokkaLuokan 125
Yhteyden tyyppiFIPT x Slip
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3.375 "
Maks. Nesteen lämpötila.167-astetta F
Maks. Vedenpaine45 psi
Putken koko1.5 "
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.125 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaalipolypropeeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliHinta
VALTERRA 4309 -venttiililuokka 125 3 tuuman PVC | AD7YXD 4HGE4 / 4309GR 43094.5 "30 psi3"7.156 "304 Ruostumaton teräs€52.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALTERRA 6109 Gate Valve Class 125 1-1/2 tuuman PVC
€18.90 / yksikkö