Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALTERRA 4208 -venttiililuokka 125 2 tuuman PVC | AD7YWY 4HGD8 / 4208GR

VALTERRA 4208 Gate Valve Class 125 2 tuuman PVC

Varastossa
Tuote: AD7YWY Malli: 4208Ristiviite: 4HGD8 / 4208GR
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
€72.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorttiventtiili
Rungon materiaaliPVC
Konepellin tyyliTullivarastossa
luokkaLuokan 125
Yhteyden tyyppiFIPT x MIPT
Kahva materiaaliPVC
Kahvan tyyppiKäsipyörä
Sisääntulon ja ulostulon pituus3.5 "
Maks. Nesteen lämpötila.167-astetta F
Maks. Vedenpaine40 psi
Putken koko2"
Varren materiaali304 Ruostumaton teräs
Kahvan yläosa sisääntulokeskukseen5.5 "
Venttiilin varren tyyppiNouseva
Kiilamateriaali304 Ruostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon ja ulostulon pituusMaks. VedenpainePutken kokoKahvan yläosa sisääntulokeskukseenKiilamateriaaliHinta
VALTERRA 4308 -venttiililuokka 125 3 tuuman PVC | AD7YXC 4HGE3 / 4308GR 43084.5 "30 psi3"7.156 "304 Ruostumaton teräs€81.49
VALTERRA 6108 -venttiililuokka 125 1-1 / 2 tuuman PVC | AD7YXM 4HGF3 / 6108GR 61083.375 "45 psi1.5 "5.125 "polypropeeni€26.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALTERRA 4208 Gate Valve Class 125 2 tuuman PVC
€72.78 / yksikkö