VALLEY CRAFT F88567B5 Manuaalinen Power Versa -nostin, 78 nostokorkeus | AJ8GDT

VALLEY CRAFT F88567B5 Manuaalinen Power Versa -nostin, 78 "nostokorkeus

Tuote: AJ8GDT Malli: F88567B5
€6,006.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpunostin
Korkeus82 "
Pituus46 "
Nosta korkeus78 "
Kantavuus800 lbs.
Jännite (DC)12 V
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Valley Craft F88567B5 käsikäyttöinen Versa-Lift on suunniteltu nesteiden säilytystynnyreiden nostamiseen, kuljettamiseen ja purkamiseen. Tätä rumpunosturia käytetään laajalti kemian-, merenkulku- ja valmistusteollisuudessa, koska ne lisäävät tehokkuutta ja turvallisuutta.

Ominaisuudet:

  • Valley Craft F88567B5 käsikäyttöisessä Versa-Liftissä on raskaat hitsatut rungot kestävyyden ja lujuuden takaamiseksi sekä ainutlaatuinen automaattinen rummun tasaus rumpujen nostamiseen tai laskemiseen.
  • Tämä eteenpäin upottava kaatopaikka on varustettu 8 tuuman polyeteenipyörillä ja 4 tuuman kääntyvillä pyörillä, mikä varmistaa kuorman hallinnan ja sujuvan ohjattavuuden kuljetuksen aikana.
  • Siinä on täydet 360 astetta eteen- tai taaksepäin pyörimissäätimet, ja siinä on helposti ladattavat kumitelineet, joiden avulla käyttäjät voivat kaataa rummun sisällön tarkasti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on rumpukippi?

A. Kippiä käytetään rummun laskemiseen, mikä helpottaa tuotteen poistamista rummun päässä olevan tulpan kautta. Materiaalin vapautumisen kontrolloimiseksi käytetään kallistimia rummun (yleensä jauheiden) kulmaukseen.

K. Mikä on rumpukäsittelijä?

A. Rummun käsittelijä on mekaaninen laite, jota käytetään tarttumaan, nostamaan ja liikuttamaan sylinterimäisiä moduuleja, kuten teräsrumpuja, tynnyreitä, muovitynnyreitä ja kuiturumpuja turvallisesti ja turvallisesti. Vahvan ja vahvan otteen luomiseksi siinä on metallivarret, jotka ovat jousikuormitettuja.

K. Voidaanko rumpuja nostaa käsin, kun ne on pinottu?

V. Ei, käyttäjien tulee aina käyttää nostureita tai trukkeja rumpujen pinoamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRumpu Dia.RumputyyppiKorkeusPituusLeveysHinta
VALLEY CRAFT F88553C1 Versa Lift, 12 voltin tasavirta, 78" nostokorkeus | AJ8GDM F88553C1--82 "46 "32 "€7,343.32
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88561C1 Versa Lift, 12 voltin tasavirta, 90" nostokorkeus | AJ8GDN F88561C1--94 "46 "32 "€8,011.50
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88563B9 Roto Lift Conddle Manual Power, 78" nostokorkeus | AJ8GDP F88563B914-24 ''-90 "45 "30 "€10,016.05
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88564B8 Roto Lift Conddle Manual Power, 90" nostokorkeus | AJ8GDQ F88564B814-24 ''-90 "45 "30 "€10,751.05
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88566C6 Roto Lift Conddle -akkuteho, 90" nostokorkeus | AJ8GDR F88566C614-24 ''-90 "45 "30 "€11,486.05
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88568B4 Manuaalinen Power Versa Lift, 90" nostokorkeus | AJ8GDU F88568B4--82 "46 "32 "€6,675.14
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F88569C3 Vastapaino Roto Lift -akun teho, 78 "nostokorkeus | AJ8GDV F88569C314-24 ''-90 "62 "30 "€12,956.05
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F88567B5 Manuaalinen Power Versa -nostin, 78 "nostokorkeus
€6,006.95 / yksikkö