VALLEY CRAFT F85874W5 Elektroninen lukituskaappi, 3 hyllyä, valkoinen, 48 X 24 X 78 Koko | AJ8FZL

VALLEY CRAFT F85874W5 Elektroninen lukituskaappi, 3 hyllyä, valkoinen, koko 48 "X 24" X 78 "

Tuote: AJ8FZL Malli: F85874W5
€2,756.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Kaapin syvyys24 "
Kaapin korkeus78 "
Kaapin leveys48 "
VäriValkoinen
Oven suunnitteluHuuhdella
Hyllyjen lukumäärä3

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapin korkeusKaapin leveysVäriOven suunnitteluKantavuusHyllyjen lukumääräLokeroiden kokonaismääräHinta
VALLEY CRAFT F85874A1 Elektroninen lukituskaappi, 3 hyllyä, savunharmaa, 48" X 24" X 78" koko | AJ8FZK F85874A178 "48 "SavunharmaaHuuhdella-3-€2,532.41
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F85875A0 Elektroninen lukituskaappi, 3 hyllyä, savunharmaa, 36" X 24" X 72" koko | AJ8FZM F85875A072 "36 "SavunharmaaHuuhdella-3-€2,064.68
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F85875W4 Elektroninen lukituskaappi, 3 hyllyä, valkoinen, 36" X 24" X 72" koko | AJ8FZN F85875W472 "36 "ValkoinenHuuhdella-3-€2,238.98
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F85876A9 Elektroninen lukituskaappi, 3 hyllyä, savunharmaa, 36" X 24" x 84" koko | AJ8FZP F85876A984 "36 "SavunharmaaHuuhdella-3-€2,198.32
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F85876W3 Elektroninen lukittava kaappi, 3 hyllyä, valkoinen, 36 "X 24" X 84 "Koko | AJ8FZQ F85876W384 "36 "ValkoinenHuuhdella-3-€2,637.60
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F85877A8 Elektroninen lukituskaappi, 3 hyllyä, savunharmaa, 48" X 24" X 72" koko | AJ8FZR F85877A872 "48 "SavunharmaaHuuhdella-3-€2,465.59
Tarjouspyyntö
VALLEY CRAFT F85877W2 Elektroninen lukituskaappi, 3 hyllyä, valkoinen, 48 "X 24" X 72 "Koko | AJ8FZT F85877W272 "48 "ValkoinenHuuhdella-3-€2,498.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALLEY CRAFT F85874W5 Elektroninen lukituskaappi, 3 hyllyä, valkoinen, koko 48 "X 24" X 78 "
€2,756.73 / yksikkö