Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALEO GOVES VI4675LGWWGL Selkätuki Elastinen L | AD2MXB 3RUT2

VALEO GLOVES VI4675LGWWGL Selkätuki elastinen L

Varastossa
Tuote: AD2MXB Malli: VI4675LGWWGLRistiviite: 3RUT2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon42 "- 56"
MateriaaliElastinen, Nylon
KokoL
HenkselitIrrotettava 1-1 / 2 "joustava
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonMateriaaliKokoHinta
VALEO GOVES VI4675MEWWGL Selkätuki Elastinen M | AD2MXC 3RUT3 VI4675MEWWGL32 "- 44"Elastinen, NylonM€22.00
VALEO GLOVES VI4675SMWWGL Selkätuki Elastinen S | AD2MXD 3RUT4 VI4675SMWWGL24 "- 34"Elastinen, nailon, polypropeeniS€24.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALEO GLOVES VI4675LGWWGL Selkätuki elastinen L
€22.00 / yksikkö