Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALEO GLOVES VI4675SMWWGL Selkätuki Elastinen S | AD2MXD 3RUT4

VALEO GLOVES VI4675SMWWGL Selkätuki Elastic S

Varastossa
Tuote: AD2MXD Malli: VI4675SMWWGLRistiviite: 3RUT4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon24 "- 34"
MateriaaliElastinen, nailon, polypropeeni
KokoS
HenkselitIrrotettava 1-1 / 2 "joustava
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonMateriaaliKokoHinta
VALEO GOVES VI4675LGWWGL Selkätuki Elastinen L | AD2MXB 3RUT2 VI4675LGWWGL42 "- 56"Elastinen, NylonL€22.00
VALEO GOVES VI4675MEWWGL Selkätuki Elastinen M | AD2MXC 3RUT3 VI4675MEWWGL32 "- 44"Elastinen, NylonM€22.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALEO GLOVES VI4675SMWWGL Selkätuki Elastic S
€24.11 / yksikkö