Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0375B T-liitos, neliö, 1/4-20 kierrekoko, 18 gauge, 3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 10 pk | AC8TPU 3DRD2

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0375B T-liitos, neliö, 1/4-20 kierrekoko, 18 gauge, 3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC8TPU Malli: 0375BRistiviite: 3DRD2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.69 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTee-liitoskappale
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
LuokkaC1008
MateriaaliKylmävalssattu teräs
MutteriNeliön muotoinen T-liitos
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Letkuseinä (mittari) (18)
    • Putkiseinä OD (3/4 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VALCO VALLEY TOOL AND DIE 0375B T-liitos, neliö, 1/4-20 kierrekoko, 18 gauge, 3/4 tuumaa ulkohalkaisija, 10 pk
€20.69 /pakkaus