Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

E JAMES & CO 7700-1/16SBR1-5 1/16 tuuman Sbr 1 kerros 36 x 60 | AF2WPL 6YHH0

E JAMES & CO 7700-1/16SBR1-5 1/16 tuumaa Sbr 1 kerrosta 36 x 60

Varastossa
Tuote: AF2WPL Model: 7700-1/16SBR1-5Ristiviite: 6YHH0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€119.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer60
pidentäminen450
Suorittaa loppuunTasoita
Pituus60 "
MateriaaliSBR
Maks. Lämpötila+180F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Vetolujuus600 PSI
Paksuus1 / 16 "
Tyyppi1-kerroksinen kangas asetettu
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8125
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4008210000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipidentäminenPituusMateriaaliVetolujuusPaksuusTyyppiLeveysHinta
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-A 1/16 tuuman neopreeni 1 kerros 12 x 12 | AF2WNL 6YHE7 7710-1 / 16NEO1-A23012 "Neopreeni1500 PSI1 / 16 "1-kerroksinen kangas asetettu12 "€13.56
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-B 1/16 tuuman neopreeni 1 kerros 12 x 24 tuumaa | AF2WNM 6YHE8 7710-1 / 16NEO1-B23012 "Neopreeni1500 PSI1 / 16 "1-kerroksinen kangas asetettu24 "€16.83
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-C 1/16 tuuman neopreeni 1 kerros 36 x 12 | AF2WNN 6YHE9 7710-1 / 16NEO1-C23012 "Neopreeni1500 PSI1 / 16 "1-kerroksinen kangas asetettu36 "€30.04
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO1-5 1/16 tuuman neopreeni 1 kerros 36 x 60 | AF2WNP 6YHF0 7710-1/16NEO1-523060 "Neopreeni1500 PSI1 / 16 "1-kerroksinen kangas asetettu36 "€123.20
E JAMES & CO 7710-1 / 16NEO110 1/16 tuuman neopreeni 1 kerros 36 x 120 | AF2WNQ 6YHF1 7710-1 / 16NEO110230120 "Neopreeni1500 PSI1 / 16 "1-kerroksinen kangas asetettu36 "€278.97
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-A 1 / 8tuuman neopreeni 2 kerros 12 x 12 | AF2WNR 6YHF2 7710-1 / 8NEO2-A23012 "Neopreeni1500 PSI1 / 8 "2-kerroksinen kangas asetettu12 "€17.57
E JAMES & CO 7710-1 / 8NEO2-B 1 / 8tuuman neopreeni 2 kerrosta 24 x 12 | AF2WNT 6YHF3 7710-1 / 8NEO2-B23012 "Neopreeni1500 PSI1 / 8 "2-kerroksinen kangas asetettu24 "€29.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

E JAMES & CO 7700-1/16SBR1-5 1/16 tuumaa Sbr 1 kerrosta 36 x 60
€119.29 / yksikkö