VAL-MATIC 504ABF kääntyvä joustava takaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLU 5LYK5

VAL-MATIC 504ABF Swing Flex Flex Flow Actuator -takaiskuventtiili

Varastossa
Tuote: AE4NLU Malli: 504ABFRistiviite: 5LYK5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,662.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä joustava takaiskuventtiilin toimilaite
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine0.25 psi
Virtaus500 gpm
Pituus11 "
MateriaaliValurauta ASTM A 126
Maks. Lämpötila-70 - 215 astetta F
Maks. Vedenpaine250 psi
AsennusasentoVaakasuora
Istuimen materiaaliBuna N.
Koko4mm
Leveys9

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.3
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta
VAL-MATIC 502ABF kääntyvä joustava takaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 gpm8"2"6€1,286.18
VAL-MATIC 525ABF kääntöjoustotakaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 gpm8.5 "2/1/027€1,464.11
VAL-MATIC 503ABF kääntyvä joustava takaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 gpm9.5 "3"7.5€1,412.00
VAL-MATIC 506ABF kääntyvä joustavan takavirtauksen toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLV 5LYK6 506ABF1000 gpm15 "611€2,518.28
VAL-MATIC 508ABF kääntöjoustotakaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLW 5LYK7 508ABF2250 gpm19.5813.5€3,994.88
VAL-MATIC 510ABF kääntyvä joustava takaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLX 5LYK8 510ABF2500 gpm24.5mm1016€6,415.82
VAL-MATIC 512ABF kääntyvä joustava takaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLY 5LYK9 512ABF4000 gpm27.5mm12 "19€9,560.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 504ABF Swing Flex Flex Flow Actuator -takaiskuventtiili
€1,662.49 / yksikkö