VAL-MATIC 512ABF kääntyvä joustava takaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLY 5LYK9

VAL-MATIC 512ABF Swing Flex Flex Flow Actuator -takaiskuventtiili

Varastossa
Tuote: AE4NLY Malli: 512ABFRistiviite: 5LYK9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,560.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännä joustava takaiskuventtiilin toimilaite
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine0.25 psi
Virtaus4000 gpm
Pituus27.5mm
MateriaaliValurauta ASTM A 126
Maks. Lämpötila-70 - 215 astetta F
Maks. Vedenpaine250 psi
AsennusasentoVaakasuora
Istuimen materiaaliBuna N.
Koko12 "
Leveys19

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 46.8
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)110.49
Laivan leveys (cm)77.47
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Val-Matic 512ABF Swing-Flex takavirtaustoimilaitteen takaiskuventtiili estää takaisinvirtauksen vedensyöttöjärjestelmissä sallimalla veden virrata vain yhteen suuntaan. Tämä Swing-Flex takaiskuventtiili soveltuu tyhjennyslinjoihin, täyttöpumppuihin ja järjestelmän testaukseen.

Ominaisuudet:

  • Val-Matic 512ABF Swing-Flex takaiskuventtiili kestää jopa 250 psi:n vedenpainetta.
  • Sitä voidaan käyttää lämpötiloissa 30 - 200 astetta F.
  • Tässä takaisinvirtaustoimilaitteen takaiskuventtiilissä on Buna N -tiivisteet vuotojen estämiseksi.
  • Siinä on valurautarakenne, joka takaa rakenteellisen jäykkyyden ja iskunkestävyyden.
  • Tämän Swing-Flex-takaiskuventtiilin murtumispaine on 0.25 psi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä asennusvaihtoehtoja Val-Matic 512ABF Swing-Flex takaiskuventtiili sallii?

V. Tämä takaiskuventtiili mahdollistaa sekä vaaka- että pystyasennuksen helpon asennuksen vuoksi.

K. Mikä on takaiskuventtiilin halkeilupaine?

V. Se on vähimmäispaine, joka vaaditaan takaiskuventtiilin avaamiseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta
VAL-MATIC 502ABF kääntyvä joustava takaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 gpm8"2"6€1,286.18
VAL-MATIC 525ABF kääntöjoustotakaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 gpm8.5 "2/1/027€1,464.11
VAL-MATIC 503ABF kääntyvä joustava takaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 gpm9.5 "3"7.5€1,412.00
VAL-MATIC 504ABF kääntyvä joustava takaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLU 5LYK5 504ABF500 gpm11 "4mm9€1,662.49
VAL-MATIC 506ABF kääntyvä joustavan takavirtauksen toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLV 5LYK6 506ABF1000 gpm15 "611€2,518.28
VAL-MATIC 508ABF kääntöjoustotakaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLW 5LYK7 508ABF2250 gpm19.5813.5€3,994.88
VAL-MATIC 510ABF kääntyvä joustava takaiskuventtiilin toimilaitteen takaiskuventtiili | AE4NLX 5LYK8 510ABF2500 gpm24.5mm1016€6,415.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 512ABF Swing Flex Flex Flow Actuator -takaiskuventtiili
€9,560.25 / yksikkö