VAL-MATIC 1825A.1 Hiljainen takaiskuventtiili 2-1 / 2 tuuman laippa | AE4NKY 5LYH6

VAL-MATIC 1825A.1 Hiljainen takaiskuventtiili 2-1/2 tuumaa laipallinen

Varastossa
Tuote: AE4NKY Malli: 1825A.1Ristiviite: 5LYH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€892.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiljainen takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine0.5 psi
VirtausEnintään 150 gpm
Pituus5.5 "
MateriaaliValurauta ASTM A 126
Maks. Lämpötila150-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Istuimen materiaaliLyijytön pronssi
Koko2.5 "
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.7975
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta
VAL-MATIC 1803A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NKZ 5LYH7 1803A.1Enintään 225 gpm6"3"7.5 "€980.60
VAL-MATIC 1804A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLA 5LYH8 1804A.1Enintään 400 gpm7.25 "4mm9"€1,260.46
VAL-MATIC 1805A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLB 5LYH9 1805A.1Enintään 625 gpm8.5 "5"10 "€1,706.78
VAL-MATIC 1806A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLC 5LYJ0 1806A.1Enintään 900 gpm9.75 "611 "€2,118.34
VAL-MATIC 1808A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLD 5LYJ1 1808A.1Enintään 1600 gpm12.5 "813.5 "€3,146.52
VAL-MATIC 1810A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLE 5LYJ2 1810A.1Enintään 2500 gpm15.5 "1016 "€4,599.55
VAL-MATIC 1812A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLF 5LYJ3 1812A.1Enintään 3500 gpm19 "12 "20 "€7,150.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 1825A.1 Hiljainen takaiskuventtiili 2-1/2 tuumaa laipallinen
€892.63 / yksikkö