VAL-MATIC 1810A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLE 5LYJ2

VAL-MATIC 1810A.1 Hiljainen takaiskuventtiili valurautainen Astm A 126

Varastossa
Tuote: AE4NLE Malli: 1810A.1Ristiviite: 5LYJ2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,599.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiljainen takaiskuventtiili
Yhteyden tyyppilaipallinen
Halkeilupaine0.5 psi
VirtausEnintään 2500 gpm
Pituus15.5 "
MateriaaliValurauta ASTM A 126
Maks. Lämpötila150-astetta F
Maks. Vedenpaine200 psi
AsennusasentoPystysuora tai vaaka
Istuimen materiaaliLyijytön pronssi
Koko10
Jousimateriaali316 Ruostumaton teräs
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 106.65
Laivan korkeus (cm)57.66
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Val-Matic 1810A.1 hiljainen takaiskuventtiili on ihanteellinen juomaveden virtausnopeuksien ohjaamiseen pystysuorassa virtauksessa, korkeakorkeissa ja hautaussovelluksissa. Tämä Val-Maticin hiljainen takaiskuventtiili on ihanteellinen sovelluksiin, jotka vaativat hiljaista toimintaa pienin kustannuksin. Se tarjoaa nopean avaus-/sulkemistoiminnan estämään takaiskuventtiilin paisumisen ja takaamaan hiljaisen toiminnan. Tämän Val-Matic-venttiilin maksimivirtausnopeus on 2500 gpm.

Ominaisuudet:

  • Val-Matic 1810A.1 hiljaisessa takaiskuventtiilissä on laajennettu runko nesteen virtausta varten.
  • Sen kaksoisohjattu levy ja joustava istuin estävät tärinää, kulumista ja vuotoja.
  • Tämä Val-Maticin hiljainen takaiskuventtiili voidaan asentaa molempiin virtaussuuntiin.
  • Sen tarkkuus metalli-metalli-istuin vähentää huoltotarvetta.
  • Lyhyen lineaarisen iskun ja jousipalautustoiminnon ansiosta venttiili sulkeutuu ennen kuin virtaus kääntyy, mikä eliminoi vastavirtauksen äkillisen pysähtymisen aiheuttaman iskun ja vesivasaran.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ANSI B16.1 luokka 125
  • ISO 9001
  • NSF 372 -sertifioitu lyijytön
  • NSF 61 -sertifioitu juomaveteen
  • MSS-SP 125

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Val-Matic 1810A.1 hiljaisen takaiskuventtiilin käyttölämpötila ja paine?

V. Tämä Val-Maticin hiljainen takaiskuventtiili voi toimia lämpötiloissa 33-200 astetta F. Se kestää enintään 200 psi:n vedenpainetta.

K. Kuinka eri putket on asennettu tähän Val-Matic 1810A.1 äänettömään takaiskuventtiiliin?

V. Tämä hiljainen Val-Matic-takaiskuventtiili voidaan asentaa joko vaaka- tai pystysuoraan. Se voi kiinnittää 10 tuuman putkia tai putkia käyttämällä laippa x laippaliitäntää.

K. Mikä tämä Val-Matic 1810A.1 hiljainen takaiskuventtiili on?

V. Tässä Val-Maticin äänettömässä takaiskuventtiilissä on valurautainen runko, pronssinen istuin ja 316 ruostumattomasta teräksestä valmistettu jousi rakenteellista jäykkyyttä ja korroosionkestävyyttä varten.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausPituusKokoLeveysHinta
VAL-MATIC 1825A.1 Hiljainen takaiskuventtiili 2-1 / 2 tuuman laippa | AE4NKY 5LYH6 1825A.1Enintään 150 gpm5.5 "2.5 "7"€892.63
VAL-MATIC 1803A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NKZ 5LYH7 1803A.1Enintään 225 gpm6"3"7.5 "€980.60
VAL-MATIC 1804A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLA 5LYH8 1804A.1Enintään 400 gpm7.25 "4mm9"€1,260.46
VAL-MATIC 1805A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLB 5LYH9 1805A.1Enintään 625 gpm8.5 "5"10 "€1,706.78
VAL-MATIC 1806A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLC 5LYJ0 1806A.1Enintään 900 gpm9.75 "611 "€2,118.34
VAL-MATIC 1808A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLD 5LYJ1 1808A.1Enintään 1600 gpm12.5 "813.5 "€3,146.52
VAL-MATIC 1812A.1 Hiljainen takaiskuventtiili Valurauta Astm A 126 | AE4NLF 5LYJ3 1812A.1Enintään 3500 gpm19 "12 "20 "€7,150.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VAL-MATIC 1810A.1 Hiljainen takaiskuventtiili valurautainen Astm A 126
€4,599.55 / yksikkö