USEM U2P1D -moottori 3-vaihe 2 hv 3600 rpm 208-230/460 Eff 85.5 | AB7GVL 23J859

USEM U2P1D-moottori 3-vaiheinen 2hp 3600rpm 208-230/460 Eff 85.5

Varastossa
Tuote: AB7GVL Malli: U2P1DRistiviite: 23J859

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€737.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen moottori
Laakeritpallo
VelvollisuusJatkuva
TehokkuusryhmäEnergiatehokas
kehys145T
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit5.4-4.9/2.5
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusNEMA Premium luokiteltu
HP2
Hz50/60
EristysluokkaF
Pituus vähemmän akselia10 9 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3-vaiheinen
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaaka- tai pystysuora akseli alaspäin
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3600
Nimellinen tehokkuus85.5%
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus13 "
Vaihe3
KiertoCW / CCW
RPM-ryhmä3001-3600
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.25
Akselin dia.7 / 8 "
Akselin pituus2.25 "
Jännite208-230/460
Takuu2 vuotta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.3025
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8501524000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppikilpi RPMkehysKehysmateriaaliNimellinen tehokkuusKokonaispituusRPM-ryhmäKierroslukualueAkselin dia.Hinta
USEM U1P2D -moottori 3 vaihe 1 hv 1800 rpm 208-230 / 460 Eff 85.5 | AB7GVF 23J854 U1P2D1800143TTeräs85.5%12 13 / 16 "1701-18001701-18007 / 8 "€629.09
USEM U1P3D -moottori 3 Vaihe 1hp 1200rpm 208-230 / 460 Eff 82.5 | AB7GVG 23J855 U1P3D1200145TTeräs82.5%12 13 / 16 "1101-12001101-12007 / 8 "€883.12
USEM U32P1D -moottori 3-vaiheinen 1.5 hv 3600-208 / 230v Eff 460 | AB84.0GVH 7J23 U32P1D3600143TTeräs84.0%13 "3001-36003001-36007 / 8 "€704.18
USEM U32P2D -moottori 3 vaihe 1.5 hv 1800 208-230 / 460 teho 86.5 | AB7GVJ 23J857 U32P2D1800145TTeräs86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€772.14
USEM U32P3D -moottori 3-vaihe 1.5 hv 1200 208-230 / 460v Eff 87.5 | AB7GVK 23J858 U32P3D1200182TAlumiini87.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€1,092.62
USEM U2P2D Motor 3 Phase 2hp 1800rpm 208-230 / 460 Eff 86.5 | AB7GVM 23J860 U2P2D1800145TTeräs86.5%13 "1701-18001701-18007 / 8 "€875.29
USEM U2P3D -moottori 3 vaihe 2 hv 1200 rpm 208-230 / 460 Eff 88.5 | AB7GVN 23J861 U2P3D1200184TAlumiini88.5%16 2 / 8 "1101-12001101-12001.125 "€1,169.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USEM U2P1D-moottori 3-vaiheinen 2hp 3600rpm 208-230/460 Eff 85.5
€737.76 / yksikkö