Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING ZUSA-VLV-96 Neulaventtiili, suora sovitustyyli | CE9VDX 56DK47

USA SEALING ZUSA-VLV-96 neulaventtiili, suora istuvuus

Varastossa
Tuote: CE9VDX Malli: ZUSA-VLV-96Ristiviite: 56DK47

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulaventtiili
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
YhteysFNPT
AsennustyyliSuoraan
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Pituus2"
Max. Virtaus0.2 gpm
Max. Paine10,000 psi
Putken koko1 / 8 "
TiivistemateriaaliPTFE
Varren tyyppiRuostumaton teräs
Lämpötila Luokitus65 - 450 astetta F.
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2583
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysPituusMax. VirtausPutken kokoPutken kokoHinta
USA SEALING ZUSA-VLV-88 Neulaventtiili, suora sovitustyyli | CE9VDT 56DK39 ZUSA-VLV-88Puristus2"0.09 gpm1 / 4 "1 / 8 "€188.74
USA SEALING ZUSA-VLV-89 Neulaventtiili, suora sovitus | CE9VDU 56DK40 ZUSA-VLV-89Puristus2-1 / 4 "0.35 gpm1 / 4 "1 / 4 "€202.65
USA SEALING ZUSA-VLV-90 Neulaventtiili, suora sovitus | CE9VDV 56DK41 ZUSA-VLV-90Puristus2-5 / 8 "0.56 gpm1 / 4 "3 / 8 "€219.32
USA SEALING ZUSA-VLV-91 Neulaventtiili, suora sovitus | CE9VDW 56DK42 ZUSA-VLV-91Puristus2-13 / 16 "0.7 gpm1 / 4 "1 / 2 "€266.44
USA SEALING ZUSA-VLV-97 Neulaventtiili, suora sovitustyyli | CE9VDY 56DK48 ZUSA-VLV-97FNPT2 1 / 8 "0.35 gpm1 / 4 "1 / 4 "€173.05
USA SEALING ZUSA-VLV-98 Neulaventtiili, suora sovitus | CE9VDZ 56DK49 ZUSA-VLV-98FNPT2-1 / 4 "0.56 gpm3 / 8 "1 / 4 "€173.39
USA SEALING ZUSA-VLV-99 Neulaventtiili, suora sovitus | CE9VEA 56DK50 ZUSA-VLV-99FNPT2 1 / 2 "0.7 gpm1 / 2 "1 / 4 "€273.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZUSA-VLV-96 neulaventtiili, suora istuvuus
€147.71 / yksikkö