Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING ZSNDF-199 Hex Standoff, M4-0.7 Thread Size, 14 mm Length, Stainless Steel, Plain, 6 mm Hex Width | CU7KHG 61JW72

USA SEALING ZSNDF-199 kuusiokanta, M4-0.7 kierrekoko, pituus 14 mm, ruostumaton teräs, tavallinen, 6 mm kuusioleveys

Varastossa
Tuote: CU7KHG Malli: ZSNDF-199Ristiviite: 61JW72

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Standoff

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZSNDF-199 kuusiokanta, M4-0.7 kierrekoko, pituus 14 mm, ruostumaton teräs, tavallinen, 6 mm kuusioleveys
€4.96 / yksikkö