Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 4VZE8 -muuntajan ohjaus 120/208 / 240v 50va | AD9ZHH

DAYTON 4VZE8 Transformer Control 120/208/240v 50va

Varastossa
Tuote: AD9ZHH Malli: 4VZE8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLuokan 2 muuntaja
Syvyys2.4 "
Kotelon viimeistelyEi loppua
KotelointiluokkaEi arvioitu
Kotelon tyyppiavoin
Korkeus2.2 "
Hz50/60
Tulojännite120/208/240 VAC
AsennusJalka
Lähtöjännite24 VAC
Vaihe1
Lämpötila Nouse65 astetta C
VA-luokitus50
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8504312000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKotelon tyyppiKorkeusTulojänniteAsennusVA-luokitusLeveysHinta
DAYTON 4VZF1 -muuntajan ohjaus 120/208 / 240v 60va | AD9ZHK 4VZF13.5 "oheinen3"120/208/240 VACTuplajalka602.5 "€62.69
DAYTON 4VZF2 -muuntajan ohjaus 120/208/240 / 480v 60va | AD9ZHL 4VZF23.6 "oheinen3"120/208/240/480 VACJalka602.5 "€55.91
DAYTON 4VZF5 -muuntajan ohjaus 120/208/240 / 480v 75va | AD9ZHP 4VZF53.86 "avoin3.05 "120/208/240/480 VACJalka752.5 "€47.51
DAYTON 4VZF8 -muuntajan ohjaus 120/208/240 / 480v 100va | AD9ZHT 4VZF84.3 "oheinen3"120/208/240/480 VACJalka1002.5 "€132.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 4VZE8 Transformer Control 120/208/240v 50va
€55.93 / yksikkö