Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING ZSNDF-15 Hex Standoff, M2.5-0.45 Thread Size, 19 mm Body Length, 4.5 mm Hex Width | CU7KCT 61JU86

USA SEALING ZSNDF-15 kuusiokanta, M2.5-0.45 kierrekoko, 19 mm rungon pituus, 4.5 mm kuusioleveys

Varastossa
Tuote: CU7KCT Malli: ZSNDF-15Ristiviite: 61JU86

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Standoff

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING ZSNDF-15 kuusiokanta, M2.5-0.45 kierrekoko, 19 mm rungon pituus, 4.5 mm kuusioleveys
€7.42 / yksikkö