Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-PT-CAC-31 Putkivarasto, 9000 PSI vetolujuus | CE9DCG 55PE40

USA SEALING BULK-PT-CAC-31 putkisto, 9000 PSI vetolujuus

Varastossa
Tuote: CE9DCG Malli: BULK-PT-CAC-31Ristiviite: 55PE40

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivarasto
VäriPoista valinta
Sisällä Dia.5-1 / 2 "
Pituus3 ft.
MateriaaliValettu akryyli
Dia ulkopuolella.6"
TyyppiYleinen tarkoitus
Seinämän paksuus0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1455
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusDia ulkopuolella.Hinta
USA SEALING BULK-PT-CAC-32 Putkivarasto, 9000 PSI vetolujuus | CE9DCH 55PE41 BULK-PT-SERT-325-1 / 2 "6"6"€731.80
USA SEALING BULK-PT-CAC-33 Putkivarasto, 9000 PSI vetolujuus | CE9DCJ 55PE42 BULK-PT-SERT-336-1 / 2 "1 ft.7"€148.51
USA SEALING BULK-PT-CAC-34 Putkivarasto, 9000 PSI vetolujuus | CE9DCK 55PE43 BULK-PT-SERT-346-1 / 2 "2 ft.7"€292.24
USA SEALING BULK-PT-CAC-35 Putkivarasto, 9000 PSI vetolujuus | CE9DCL 55PE44 BULK-PT-SERT-356-1 / 2 "3 ft.7"€434.79
USA SEALING BULK-PT-CAC-36 Putkivarasto, 9000 PSI vetolujuus | CE9DCM 55PE45 BULK-PT-SERT-366-1 / 2 "6"7"€855.50
USA SEALING BULK-PT-CAC-37 Putkivarasto, 9000 PSI vetolujuus | CE9DCN 55PE46 BULK-PT-SERT-377-1 / 2 "1 ft.8"€190.68
USA SEALING BULK-PT-CAC-38 Putkivarasto, 9000 PSI vetolujuus | CE9DCP 55PE47 BULK-PT-SERT-387-1 / 2 "2 ft.8"€381.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-PT-CAC-31 putkisto, 9000 PSI vetolujuus
€375.97 / yksikkö