USA SEALING BULK-PS-PVC-404 arkki, PVC, 5 jalkaa x 48 x 0.250 tuumaa, 140 astetta F maksimilämpötila, harmaa | CE9HYC 55RA60

USA SEALING BULK-PS-PVC-404 arkkivarasto, PVC, 5 jalkaa x 48 x 0.250 tuumaa, maksimilämpötila 140 astetta F, harmaa

Varastossa
Tuote: CE9HYC Malli: BULK-PS-PVC-404Ristiviite: 55RA60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€252.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
Käyttölämpötila alue20 - 140 astetta F.
Vetolujuus7200 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
USA SEALING BULK-PS-PVC-413 arkki, PVC, 6 jalkaa x 48 x 0.125 tuumaa, 140 astetta F maksimilämpötila, harmaa | CE9HYA 55RA33 BULK-PS-PVC-413€162.20
USA SEALING BULK-PS-PVC-405 arkkivarasto, PVC, 5 jalkaa x 48 x 0.375 tuumaa, 140 astetta F maksimilämpötila, harmaa | CE9HYB 55RA74 BULK-PS-PVC-405€431.85
USA SEALING BULK-PS-PVC-51 arkki, PVC, 36 x 24 x 0.500 tuuman koko, 140 astetta F Max lämpötila, harmaa | CE9HYF 55RA77 BULK-PS-PVC-51€170.56
USA SEALING BULK-PS-PVC-49 arkkivarasto, PVC, 36 x 24 x 0.250 tuuman koko, 140 astetta F Max lämpötila, harmaa | CE9HYG 55RA49 BULK-PS-PVC-49€80.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-PS-PVC-404 arkkivarasto, PVC, 5 jalkaa x 48 x 0.250 tuumaa, maksimilämpötila 140 astetta F, harmaa
€252.43 / yksikkö