Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-PS-CAC-85 Rectangle Stock, 4 Feet Length, 0.5 Inch Width, 0.500 Inch Thick | CE9QRU 55UE42

USA SEALING BULK-PS-CAC-85 suorakaide, 4 jalkaa pituus, 0.5 tuumaa leveys, 0.500 tuumaa paksu

Varastossa
Tuote: CE9QRU Malli: BULK-PS-CAC-85Ristiviite: 55UE42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmio
VäriPoista valinta
durometerRockwell M95
Pituus4"
MateriaaliValettu akryyli
Temp. alue40 - 190 astetta F.
Vetolujuus9000 psi
Paksuus0.5 "
Leveys0.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.234
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäridurometerMateriaaliTemp. alueVetolujuusPaksuusLeveysHinta
USA SEALING BULK-PS-PE-646 Suorakulmion kanta, 4 jalan pituus, 6 tuuman leveys, 1 tuuman paksuus | CE9QQV 55UG25 BULK-PS-PE-646Opaque WhiteRanta D60HDPE70 - 180 astetta F.3500 psi1"6"€157.13
USA SEALING BULK-PS-CAC-510 Suorakulmion kanta, 4 jalan pituus, 6 tuuman leveys, 0.0625 tuuman paksu | CE9QQW 55UD83 BULK-PS-SERT-510Poista valintaRockwell M95Valettu akryyli40 - 190 astetta F.9000 psi0.0625 "6"€25.55
USA SEALING BULK-PS-UHMW-874 Suorakulmio, 4 jalan pituus, 5 tuuman leveys, 2.5 tuuman paksu | CE9QQX 55UW85 BULK-PS-UHMW-874ValkoinenRanta D70UHMW70 - 180 astetta F.4400 psi2.5 "5"€433.45
USA SEALING BULK-PS-UHMW-320 Suorakulmion kanta, 4 jalan pituus, 5 tuuman leveys, 2 tuuman paksu | CE9QQY 55UW67 BULK-PS-UHMW-320ValkoinenRanta D70UHMW70 - 180 astetta F.4400 psi2"5"€338.11
USA SEALING BULK-PS-UHMW-862 Suorakulmio, 4 jalan pituus, 2.5 tuuman leveys, 2 tuuman paksu | CE9QQZ 55UW73 BULK-PS-UHMW-862ValkoinenRanta D70UHMW70 - 180 astetta F.4400 psi2"2.5 "€176.35
USA SEALING BULK-PS-NYL-262 Suorakulmion kanta, 4 jalan pituus, 2.5 tuuman leveys, 0.375 tuuman paksuus | CE9QRA 55RZ54 BULK-PS-NYL-262LuonnonvalkoinenRockwell M85Nailon 6/620 - 210 astetta F.13,000 PSI0.375 "2.5 "€74.83
USA SEALING BULK-PS-UHMW-657 Suorakulmio, 4 jalan pituus, 2.5 tuuman leveys, 0.250 tuuman paksu | CE9QRB 55UP13 BULK-PS-UHMW-657ValkoinenRanta D70UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi0.25 "2.5 "€27.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-PS-CAC-85 suorakaide, 4 jalkaa pituus, 0.5 tuumaa leveys, 0.500 tuumaa paksu
€15.42 / yksikkö