Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-PS-AC-706 suorakulmio, 1 jalkaa pituus, 0.7 tuumaa leveys, 0.500 tuumaa paksu | CE9QTJ 55UM85

USA SEALING BULK-PS-AC-706 suorakaide, pituus 1 jalka, leveys 0.7 tuumaa, paksuus 0.500 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9QTJ Malli: BULK-PS-AC-706Ristiviite: 55UM85

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorakulmio
VäriValkoinen
durometerRockwell M90
Pituus1 ft.
Materiaaliasetaali
Temp. alue50 - 180 astetta F.
Vetolujuus9100 psi
Paksuus0.5 "
Leveys0.7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäridurometerPituusMateriaaliTemp. alueVetolujuusPaksuusHinta
USA SEALING BULK-PS-PTFE-561 Suorakulmion kanta, 4 jalan pituus, 0.75 tuuman leveys, 0.093 tuuman paksu | CE9QRR 55UC09 BULK-PS-PTFE-5610.75 "ValkoinenRanta D554"PTFE290 - 500 astetta F.3000 psi0.093 "€25.69
USA SEALING BULK-PS-UHMW-137 suorakulmio, 4 jalkaa pituus, 0.7 tuumaa leveys, 0.750 tuumaa paksu | CE9QRT 55UP55 BULK-PS-UHMW-1370.7 "ValkoinenRanta D704"UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi0.75 "€25.52
USA SEALING BULK-PS-ABS-444 Suorakulmion kanta, 3 jalan pituus, 1.5 tuuman leveys, 1 tuuman paksu | CE9QRW 55TR05 BULK-PS-ABS-4441.5 "BeigeRockwell R1053 ft.ABS40 - 190 astetta F.6200 psi1"€11.39
USA SEALING BULK-PS-NYL-253 Suorakulmio, 2 jalan pituus, 2.5 tuuman leveys, 2 tuuman paksu | CE9QRX 55UF57 BULK-PS-NYL-2532.5 "LuonnonvalkoinenRockwell M852 ft.Nailon 6/620 - 210 astetta F.13,000 PSI2"€161.42
USA SEALING BULK-PS-UHMW-813 Suorakulmio, 2 jalan pituus, 1.2 tuuman leveys, 1 tuuman paksu | CE9QTA 55UP75 BULK-PS-UHMW-8131.2 "ValkoinenRanta D702 ft.UHMW-PE70 - 180 astetta F.4400 psi1"€27.08
USA SEALING BULK-PS-NYL-905 Suorakulmion kanta, 2 jalan pituus, 0.75 tuuman leveys, 0.750 tuuman paksu | CE9QTB 55UF42 BULK-PS-NYL-9050.75 "LuonnonvalkoinenRockwell M852 ft.Nailon 6/620 - 210 astetta F.13,000 PSI0.75 "€24.83
USA SEALING BULK-PS-PVC-546 suorakaide, 2 jalkaa pituus, 0.5 tuumaa leveys, 0.375 tuumaa paksu | CE9QTC 55UN57 BULK-PS-PVC-5460.5 "HarmaaRockwell R1152 ft.PVC20 - 140 astetta F.7200 psi0.375 "€9.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-PS-AC-706 suorakaide, pituus 1 jalka, leveys 0.7 tuumaa, paksuus 0.500 tuumaa
€13.23 / yksikkö