Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-761 Buna N -laippatiiviste, 7-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NPF 55ZH03

USA SEALING BULK-FG-761 Buna N laippatiiviste, 7-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2NPF Malli: BULK-FG-761Ristiviite: 55ZH03

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.4-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.7-1 / 8 "
Putken koko4"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-738 Buna N -laippatiiviste, 7-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2NPE 55ZG92 BULK-FG-7381 / 16 "€11.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-761 Buna N laippatiiviste, 7-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€21.72 / yksikkö