Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-552 EPDM Laippatiiviste, 5-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HHH 55ZH54

USA SEALING BULK-FG-552 EPDM-laippatiiviste, 5-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HHH Malli: BULK-FG-552Ristiviite: 55ZH54

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.3-1 / 2 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-7 / 8 "
Putken koko3"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-575 EPDM Laippatiiviste, 5-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HHJ 55ZH65 BULK-FG-5751 / 8 "€7.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-552 EPDM-laippatiiviste, 5-7/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€4.15 / yksikkö