Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-551 EPDM Laippatiiviste, 5-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta | CF2HHL 55ZH53

USA SEALING BULK-FG-551 EPDM-laippatiiviste, 5-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CF2HHL Malli: BULK-FG-551Ristiviite: 55ZH53

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.2-7 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.5-1 / 8 "
Putken koko2-1 / 2 "
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-574 EPDM Laippatiiviste, 5-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CF2HHM 55ZH64 BULK-FG-5741 / 8 "€6.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-551 EPDM-laippatiiviste, 5-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€3.28 / yksikkö