Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4695 Neopreenilaippa, 4-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UYL 55ZJ91

USA SEALING BULK-FG-4695 Neopreenilaippatiiviste, 4-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9UYL Malli: BULK-FG-4695Ristiviite: 55ZJ91

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
VäriMusta
Sisällä Dia.2-3 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.4-1 / 8 "
Putken koko2"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-4281 Neopreenilaippa, 4-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UYF 55ZJ02 BULK-FG-4281Valkoinen1 / 16 "€5.48
USA SEALING BULK-FG-4327 Neopreenilaippa, 4-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, valkoinen | CE9UYG 55ZJ11 BULK-FG-4327Valkoinen1 / 8 "€9.55
USA SEALING BULK-FG-4097 Neopreenilaippa, 4-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UYH 55ZJ39 BULK-FG-4097Musta1 / 16 "€5.48
USA SEALING BULK-FG-4143 Neopreenilaipan tiiviste, 4-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UYJ 55ZJ50 BULK-FG-4143Musta1 / 8 "€9.55
USA SEALING BULK-FG-4649 Neopreenilaipan tiiviste, 4-1/8 tuumaa, ulkohalkaisija, musta | CE9UYK 55ZJ82 BULK-FG-4649Musta1 / 16 "€6.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4695 Neopreenilaippatiiviste, 4-1/8 tuuman ulkohalkaisija, musta
€11.91 / yksikkö