Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-4058 Neopreenilaippa, 11 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VDD 55ZC54

USA SEALING BULK-FG-4058 Neopreenilaippatiiviste, 11 tuuman ulkohalkaisija, musta

Varastossa
Tuote: CE9VDD Malli: BULK-FG-4058Ristiviite: 55ZC54

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät8
VäriMusta
Sisällä Dia.6-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.11 "
Putken koko6"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSisällä Dia.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-4196 Neopreenilaippa, 11 tuuman ulkohalkaisija, valkoinen | CE9VCY 55ZA94 BULK-FG-4196Valkoinen6-5 / 8 "6"1 / 16 "Koko naama€10.98
USA SEALING BULK-FG-4242 Neopreenilaipan tiiviste, halkaisija 11 tuumaa, valkoinen | CE9VCZ 55ZC04 BULK-FG-4242Valkoinen6-5 / 8 "6"1 / 8 "Koko naama€20.92
USA SEALING BULK-FG-1339 Neopreenilaippa, 11 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VDA 55ZA54 BULK-FG-1339Musta6-5 / 8 "6"1 / 16 "Koko naama€7.17
USA SEALING BULK-FG-1362 Neopreenilaippa, 11 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VDB 55ZA65 BULK-FG-1362Musta6-5 / 8 "6"1 / 8 "Koko naama€16.18
USA SEALING BULK-FG-4012 Neopreenilaippa, 11 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VDC 55ZC32 BULK-FG-4012Musta6-5 / 8 "6"1 / 16 "Koko naama€10.98
USA SEALING BULK-FG-4564 Neopreenilaippa, 11 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VDE 55ZC75 BULK-FG-4564Musta6-5 / 8 "6"1 / 16 "Koko naama€13.69
USA SEALING BULK-FG-4610 Neopreenilaippa, 11 tuuman ulkohalkaisija, musta | CE9VDF 55ZC84 BULK-FG-4610Musta6-5 / 8 "6"1 / 8 "Koko naama€26.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-4058 Neopreenilaippatiiviste, 11 tuuman ulkohalkaisija, musta
€20.92 / yksikkö