Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5XA34 Kierreliitos M8X1.25Mm, 5PK | AE7DQN

APPROVED VENDOR 5XA34 kierreliitos M8X1.25Mm, 5PK

Varastossa
Tuote: AE7DQN Malli: 5XA34

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.13 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen lukitus kierre
Poran koko10.8mm
Ulkokierteen kokoM12 x 1.25mm
AsennusTyökalu 5XA42
Sisäisen langan luokka6H
Sisäisen langan kokoM8 x 1.25
Pituus12 "
MateriaaliMusta fosfaattiteräs
Min. Täysi langan syvyys13.5mm
Napauta KootM12 x 1.25mm
Kiertyyppimetrinen
Tyyppi4 lukitusnäppäintä
Seinä tyyppiOhut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318190000
AlkuperämaaHU

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ulkokierre (6G)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 5XA34 kierreliitos M8X1.25Mm, 5PK
€48.13 /pakkaus