SPEEDAIRE 20Z894 paineilmasuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys | AB6DAE

SPEEDAIRE 20Z894 Paineilmasuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB6DAE Malli: 20Z894

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,341.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmansuodatin
KulhomateriaaliAlumiini
Tyhjennysportin koko3 / 8 "
SuodatinmassatAktiivihiili
Suodattimen luokitus0.01 mikronin
KoteloAlumiini
Max. Virtaus1350 cfm
Max. Paine290 psi
Maks. Lämpötila122-astetta F
Kokonaiskorkeus44 "
kokonaisleveys5.5 "
Putken koko3 "NPT
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.42
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)107.44
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi8421398015
AlkuperämaaTR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKulhomateriaaliTyhjennystyyppikokonaisleveysPutken kokoSuodatinmassatSuodattimen luokitusMax. VirtausHinta
SPEEDAIRE 20Z890 paineilmansuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys | AB6DAA 20Z89038.5 "Alumiini-5.5 "3 "NPTAktiivihiili0.01 mikronin1117 cfm€2,076.44
SPEEDAIRE 20Z891 paineilmansuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys | AB6DAB 20Z89138.5 "Alumiiniautomaattisesti5.5 "3 "NPTMikrolasi5 mikronin1117 cfm€2,114.99
SPEEDAIRE 20Z892 Ilmansuodatin Yleiskäyttöinen 3 tuumaa | AB6DAC 20Z89238.5 "Alumiiniautomaattisesti5.5 "3 "NPTMikrolasi1 mikronin1117 cfm€2,144.45
SPEEDAIRE 20Z895 paineilmansuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys | AB6DAF 20Z89544 "Alumiiniautomaattisesti5.5 "3 "NPTMikrolasi5 mikronin1350 cfm€2,421.39
SPEEDAIRE 20Z896 paineilmansuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys | AB6DAG 20Z89644 "Alumiiniautomaattisesti5.5 "3 "NPTMikrolasi1 mikronin1350 cfm€2,341.50
SPEEDAIRE 4ZL47 paineilmansuodatin 250 Psi 3.15 tuuman leveys | AE2UPU 4 ZL477.95 "Metalli näkömittarillamanuaalinen3.15 "3 / 8 "NPTPaineilma5 mikronin112 cfm€189.14
SPEEDAIRE 4ZL48 paineilmansuodatin 150 Psi 3.15 tuuman leveys | AE2UPV 4 ZL487.95 "Polykarbonaatti suojuksellamanuaalinen3.15 "3 / 8 "NPTPaineilma5 mikronin112 cfm€96.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 20Z894 Paineilmasuodatin 235 Psi 5.5 tuuman leveys
€2,341.50 / yksikkö