Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1764 Grafiittilaippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMR 55YY85

USA SEALING BULK-FG-1764 Grafiittilaipan tiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa

Varastossa
Tuote: CF2BMR Malli: BULK-FG-1764Ristiviite: 55YY85

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Pultinreiät4
VäriTumman harmaa
Sisällä Dia.27 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3-3 / 4 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiKoko naama

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Putken kokoPaksuusTyyppiHinta
USA SEALING BULK-FG-1741 Grafiittilaippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMQ 55YY74 BULK-FG-174127 / 32 "1 / 2 "1 / 16 "Koko naama€2.98
USA SEALING BULK-FG-1653 Grafiittilaippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMT 55ZG34 BULK-FG-16531-29 / 32 "1-1 / 2 "1 / 16 "Rengas€2.97
USA SEALING BULK-FG-1676 Grafiittilaippatiiviste, 3-3/4 tuumaa, ulkohalkaisija, tummanharmaa | CF2BMU 55ZG45 BULK-FG-16761-29 / 32 "1-1 / 2 "1 / 8 "Rengas€5.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1764 Grafiittilaipan tiiviste, 3-3/4 tuuman ulkohalkaisija, tummanharmaa
€5.68 / yksikkö