Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1477 Silikonilaipan tiiviste, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GHW 55ZH21

USA SEALING BULK-FG-1477 silikonilaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GHW Malli: BULK-FG-1477Ristiviite: 55ZH21

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Väripunainen
Sisällä Dia.6-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.9-7 / 8 "
Putken koko6"
Paksuus1 / 16 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1500 Silikonilaipan tiiviste, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GHX 55ZH31 BULK-FG-15001 / 8 "€33.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1477 silikonilaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€16.84 / yksikkö