Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1500 Silikonilaipan tiiviste, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GHX 55ZH31

USA SEALING BULK-FG-1500 silikonilaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GHX Malli: BULK-FG-1500Ristiviite: 55ZH31

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Väripunainen
Sisällä Dia.6-5 / 8 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.9-7 / 8 "
Putken koko6"
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1477 Silikonilaipan tiiviste, 9-7/8 tuumaa, ulkohalkaisija, punainen | CE9GHW 55ZH21 BULK-FG-14771 / 16 "€15.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1500 silikonilaipan tiiviste, 9-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€30.21 / yksikkö