Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

USA SEALING BULK-FG-1442 Silikonilaipan tiiviste, 1-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9GKT 55ZH08

USA SEALING BULK-FG-1442 silikonilaipan tiiviste, 1-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen

Varastossa
Tuote: CE9GKT Malli: BULK-FG-1442Ristiviite: 55ZH08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan tiiviste
Väripunainen
Sisällä Dia.27 / 32 "
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.1-7 / 8 "
Putken koko1 / 2 "
Paksuus1 / 8 "
TyyppiRengas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusHinta
USA SEALING BULK-FG-1419 Silikonilaipan tiiviste, 1-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen | CE9GKR 55ZH05 BULK-FG-14191 / 16 "€1.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

USA SEALING BULK-FG-1442 silikonilaipan tiiviste, 1-7/8 tuuman ulkohalkaisija, punainen
€2.21 / yksikkö