Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZSI-FOSTER SCR1 C-kisko | AC3LTB 2UKW5

ZSI-FOSTER SCR1 C-kisko

Varastossa
Tuote: AC3LTB Malli: SCR1Ristiviite: 2UKW5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräC-kisko
Korkeus11mm
Pituus39 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Paine1500 psi
Temp. alue-22 - 194 F
Leveys28mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.792
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)100.84
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7216610000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ZSI-FOSTER SCR2 Twin C-kisko, 78 tuuman koko | CF3YUD SCR2C-kisko€33.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZSI-FOSTER SCR1 C-kisko
€24.78 / yksikkö